KOMET Unisix® Plăcuţă amovibilă 24-010

Cod articol: 216910 24-010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,10 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,25 € / buc.
La cerere
În stoc
286 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W28 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 05T304
Denumire 24-010
Tip W28
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie BK7935
Materialul sculei Carbură
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 216910 24-010
EAN / GTIN 2050002046702

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Lamator cu plăcuţă amovibilă Cod 216660.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături