{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru şuruburi DIN cu cap cilindric | M12 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Număr plăcuţe amovibile | 1 | |
⌀ de teşire D1 H13 | 20 mm | |
⌀ minim dmin | 13 mm | |
Adâncime de teşire maximă l | 20 mm | |
Lungimea totală Lges | 100 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | WOEX | |
Plăcuţă amovibilă Cod 216780 − 216910; Cod 216950 | 24-010 / 110 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Tip produs | Teşitoare |
Cod articol | 216660 M12 | |
EAN / GTIN | 4047109013131 | |
Număr producător | F10 10060 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
KOMET® Lamator, Coadă Weldon, Tip: M12
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
200,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
215,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 2 |
Lungimea totală Lges | 100 mm | 100 mm |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | WOEX | 260986 HB725-1 |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Tip produs | Teşitoare | Cap de frezat |