Freză pentru teşire la 45° 10

Cod articol: 216550 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de teşire înainte: 90
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip de coadă Coadă Weldon
    Unghi de teşire înainte 90 grad
    Unghi de reglare κ 45 grad
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    Număr de dinţi Z 2
    ⌀ D 10,4 mm
    ⌀ maxim de teşire Dmax 32,5 mm
    Lungime activă L1 42 mm
    Lungimea totală Lges 100 mm
    ⌀ cozii Ds h6 25 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă 260986 HB725-1
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 219844 (15IP; 3,0 Nm)
    Tip produs Cap de frezat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 216550 10
    EAN / GTIN 4045197685520
    Număr producător 216550 10

    Descriere

    Notă:

    GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături