{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TCMT 16T304 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7035-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | puternic întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 320 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260986 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874702 | |
Număr producător | 260986 HB7035-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
TC.T 16T304, Categorie: HB7035-1
La cerere
În stoc
833 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
699 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
654 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.584 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | carbură | carbură |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Categorie | HB7035-1 | HB7035-1 | HB7140-2 | HB7140-2 |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P | M | M |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 60 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 200 m/min |