{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma cozii | Coadă Weldon | |
Unghi de teşire înainte | 90 grad | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
⌀ D | 1,2 mm | |
⌀ maxim de teşire Dmax | 16 mm | |
Lungime activă L1 | 20 mm | |
Lungimea totală Lges | 70 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 12 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | 260982 HB725-1 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Cap de frezat |
Cod articol | 216550 1 | |
EAN / GTIN | 4045197685506 | |
Număr producător | 216550 1 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |