KOMET® Lamator M16

Cod articol: 216660 M16
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru şuruburi DIN cu cap cilindric M16
Tip de coadă Coadă Weldon
Răcire interioară da
Număr de dinţi Z 2
Număr plăcuţe amovibile 2
⌀ de teşire D1 H13 26 mm
⌀ minim dmin 17 mm
Adâncime de teşire maximă l 21 mm
Lungimea totală Lges 100 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă WOEX
Plăcuţă amovibilă Cod 216780 − 216910; Cod 216950 24-010 / 110
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Tip produs Teşitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 216660 M16
EAN / GTIN 4047109013155
Număr producător F10 11080

Descriere

Aplicaţie:

Pentru realizarea lamajelor pentru şuruburile cu cap cilindric conform DIN 74 Partea 2, începând de Ref. M8 cu răcire internă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături