KOMET Unisix® Plăcuţă amovibilă, BK7935, Denumire tip W28: 10-010

Cod articol: 216910 10-010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,78 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,15 € / buc.
La cerere
În stoc
435 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W28 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 030204
Denumire 10-010
Tip W28
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie BK7935
Materialul sculei Carbură
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 216910 10-010
EAN / GTIN 2050002046696

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Lamator cu plăcuţă amovibilă Cod 216660.