{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 50 mm | |
Lungimea totală Lges | 150 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 37 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 38 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,96 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 14,85 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1003.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215800 20/2L | |
EAN / GTIN | 4045197281173 | |
Număr producător | 215800 20/2L |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Capete de frezat la 90°, Coadă Weldon, ⌀ D / număr de dinţi Z: 20/2Lmm
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
258,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
264,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | Frezare pe colţ; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 150 mm | 160 mm |
Răcire interioară | da | da |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă cilindrică |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm |
Tip produs | Freză | Freză |