{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.T 1335.. | |
Serie | Softcut® | |
Unghi γ | 45 grad | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 3 | |
Număr plăcuţe amovibile | 9 | |
Lungimea totală Lges | 52 mm | |
Cel mai mic ⌀ D | 17 mm | |
Cel mai mare ⌀ D1 | 59 mm | |
Lăţimea teşiturii executate b | 20,8 mm | |
Lungimea teşiturii executate l | 29,5 mm | |
Înălţimea teşiturii executate h | 20,8 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Avans dinte la hmax | 0,14 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tip produs | Cap de frezat |
Cod articol | 215540 45 | |
EAN / GTIN | 4045197809704 | |
Număr producător | 215540 45 |