Freză pentru şanfrenare Softcut® GARANT MTC 60 grad

Cod articol: 215540 60
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Unghi γ (grad) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.T 1335..
    Serie Softcut®
    Unghi γ 60 grad
    Tip de coadă cu alezaj
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere MTC
    Schimbare sculă PowerCard
    Număr efectiv de tăişuri Zef 3
    Număr plăcuţe amovibile 9
    Lungimea totală Lges 52 mm
    Cel mai mic ⌀ D 17 mm
    Cel mai mare ⌀ D1 47 mm
    Lăţimea teşiturii executate b 14,7 mm
    Lungimea teşiturii executate l 29,5 mm
    Înălţimea teşiturii executate h 25,5 mm
    ⌀ orificiu prindere 16 mm
    Avans dinte la hmax 0,12 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219826 (8IP; 2,2 Nm)
    Tip produs Cap de frezat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 215540 60
    EAN / GTIN 4045197809711
    Număr producător 215540 60

    Descriere

    Execuţie:

    Freză robustă pentru teșire. Locaşuri ale plăcuţelor amovibile închise pe mai multe laturi pentru stabilizarea tăișurilor și prinderea forțelor verticale și radiale.

    Aplicaţie:

    Pentru lățimi mari ale teșiturilor în construcţii metalice. Recomandat pentru degroşări și semi-degroşări.

    Notă:

    Suprafețele fără trepte se obțin cu plăcuțele amovibile codurile 215321 - 215398.
    GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături