APMT 133512 SR ST1400

Cod articol: 215327 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,12 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,60 € / buc.
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMT 133512 SR
Tip ST1400
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie HB7510
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,15 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215327 ST1400
EAN / GTIN 4045197673572
Număr producător 215327 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
220
Oţel < 1400 N/mm²
P
200
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.