Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT MTC 125/8 mm

Cod articol: 215160 125/8
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
⌀ tăişului DC 125 mm
Număr de dinţi Z 8
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
Lungimea totală Lges 63 mm
⌀ orificiu prindere 40 mm
⌀ D3 119 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 244 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 248 mm
Frezare circulară a găurii ap 0,85 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,24 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 116,95 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 1805..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215160 125/8
EAN / GTIN 4045197349378
Număr producător 215160 125/8

Descriere

Execuţie:

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silenţiozitate ridicată, precizie înaltă şi capacitate mare de tăiere. Freză unghiulară ultraperformantă cu plăcuţe amovibile cu geometrie de reducere a forţei de aşchiere pentru utilizare tip MTC în condiţii stabile sau pentru maşini cu putere redusă.

Aplicaţie:

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oţeluri, precum şi pentru oţelurile inoxidabile.
Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează în combinaţie cu ultima generaţie de centre de strunjire / frezare (MTM).

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.
La utilizarea plăcuţelor amovibile cu raza mai mare de 3,1 mm, lăcaşul pentru plăcuţe trebuie modificat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături