Capete de frezat la 90° 40/4 mm

Cod articol: 215050 40/4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 40 mm
    Număr de dinţi Z 4
    Tip de coadă cu alezaj
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizarea frezei Frezare pe colţ
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    Lungimea totală Lges 40 mm
    ⌀ orificiu prindere 16 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă SOMT 09T304
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219810 (9IP; 2,2 Nm)
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 215050 40/4
    EAN / GTIN 4045197132604
    Număr producător 215050 40/4

    Descriere

    Execuţie:

    Din oţel călit special pentru scule, pentru funcţionare antivibraţii şi durată îndelungată de utilizare. Datorită tăişului plan special se obţin suprafeţe de calitate foarte bună.

    Notă:

    Pentru a utiliza toate cele 4 tăişuri, plăcuţa amovibilă trebuie să fie mereu rotită în direcţia indicată.
    GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 9IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături