{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de teşire înapoi | 45 grad | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
⌀ D | 25 mm | |
⌀ maxim de teşire Dmax | 35,1 mm | |
Lungime activă L1 | 45 mm | |
Lungimea totală Lges | 130 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SO.T 0836.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tip produs | Cap de frezat |
Cod articol | 214911 25/5 | |
EAN / GTIN | 4045197853936 | |
Număr producător | 214911 25/5 |