Freză HSI pentru şanfrenare Softcut® GARANT 16/3 mm

Cod articol: 214911 16/3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de teşire înapoi: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Softcut®
    Tip de coadă Coadă Weldon
    Unghi de teşire înapoi 45 grad
    Unghi de reglare κ 45 grad
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    Număr de dinţi Z 3
    ⌀ D 16 mm
    ⌀ maxim de teşire Dmax 26,3 mm
    Lungime activă L1 35 mm
    Lungimea totală Lges 110 mm
    ⌀ cozii Ds h6 16 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă SO.T 0836..
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219863 (8IP; 2,2 Nm)
    Tip produs Cap de frezat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 214911 16/3
    EAN / GTIN 4045197853912
    Număr producător 214911 16/3

    Descriere

    Execuţie:

    Sculăde şanfrenare foarte puternică pentru prelucrare faţă şi verso.

    Notă:

    Dmax la utilizare cu plăcuţe amovibile r = 0,4 mm.
    Şurubelniţa dinamometricăGARANT TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu bit-ul Cod 674252 Ref. 8IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături