{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | |
Lungimea totală Lges | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Filet de prindere M | M10 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SO.. 0836.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 214904 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197750662 | |
Număr producător | 214904 20/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI, cu filet, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 20/2mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
169,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
289,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Filet de prindere M | M10 | M10 |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ |
Răcire interioară | da | da |
Tip de coadă | cu filet | cu filet |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | 8 mm |