GARANT Softcut® HSI 40/5 mm

Cod articol: 214904 40/5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă cu filet
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
Filet de prindere M M16
Plăcuţă amovibilă compatibilă SO.. 0836..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214904 40/5
EAN / GTIN 4045197939463
Număr producător 214904 40/5

Descriere

Execuţie:

Oţel rezistent la uzură, tratat termic cu strat de acoperire anticoroziv. Locaş precis al plăcuţelor datorită momentului de strângere ajustat. Distanţă largă şi îngustă dintre dinţi pentru strategie individuală de frezare.

Aplicaţie:

Mai ales pentru maşini cu motor slab şi pentru prelucrarea la adâncimi mai mari cu diametre mici.

Notă:

Pentru a putea utiliza toate cele 4 tăişuri, plăcuţa amovibilă trebuie să fie mereuroti în direcţia indicată (contrar sensului acelor de ceasornic).
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.
Pentru colţuri exacte de 90°, alegeţi ap = 6 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături