GARANT Softcut HSI, Coadă Weldon, ⌀ D / număr de dinţi Z: 20/2mm

Cod articol: 214902 20/2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
⌀ tăişului DC 20 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
Lungime activă L1 35 mm
Lungimea totală Lges 85 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SO.. 0836..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214902 20/2
EAN / GTIN 4045197674197
Număr producător 214902 20/2

Descriere

Execuţie:

Oţel rezistent la uzură, tratat termic cu strat de acoperire anticoroziv. Aşezare precisă a plăcuţelor datorită momentului de strângere ajustat.Pasul larg şi îngust permite ostrategie individuală de frezare.

Aplicaţie:

Mai ales pentru maşini cuputere scăzutăpentru prelucrarea la adâncimi mai mari cu diametre mici.

Notă:

Pentru colţuri exacte de 90°, alegeţi ap = 6 mm.
Pentru a putea utiliza toate cele 4 tăişuri, plăcuţa amovibilă trebuie să fie mereuroti în direcţia indicată (contrar sensului acelor de ceasornic).
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.