{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | |
Lungime activă L1 | 39 mm | |
Lungimea totală Lges | 95 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SO.. 0836.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 214902 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197674401 | |
Număr producător | 214902 25/3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI, Coadă Weldon, ⌀ D / număr de dinţi Z: 25/3mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
226,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
371,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 39 mm | 30 mm |
Lungimea totală Lges | 95 mm | 105 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
⌀ tăişului DC | 25 mm | 25 mm |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | 8 mm |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal |