{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ exterior maxim Dmax | 24,2 mm | |
Lungime activă L1 | 40 mm | |
Lungimea totală Lges | 90 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SD.. 0903 | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 40 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 46 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,5 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,12 mm | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 13,5 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 214395 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197221605 |