Cap de frezat frontal la 45° cu tăiş pe dreapta 63/4 mm

Cod articol: 214200 63/4
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 4
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 63 mm
    Număr de dinţi Z 4
    Tip de coadă cu alezaj
    Unghi de reglare κ 45 grad
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere MTC
    Schimbare sculă PowerCard
    ⌀ exterior maxim Dmax 75 mm
    Lungimea totală Lges 40 mm
    ⌀ orificiu prindere 22 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă SE.. 1204..
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Tip produs Freză frontală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 214200 63/4
    EAN / GTIN 4045197131416
    Număr producător 214200 63/4

    Descriere

    Notă:

    GARANT Şurubelniţă dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,7 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 20IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături