Cap de frezat frontal la 45° 250/13 mm

Cod articol: 213890 250/13
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 13
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 250 mm
    Număr de dinţi Z 13
    Tip de coadă cu alezaj
    Unghi de reglare κ 45 grad
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    ⌀ exterior maxim Dmax 263 mm
    Lungimea totală Lges 63 mm
    ⌀ orificiu prindere 60 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă SE.. 1203..
    Şurub de fixare pentru plăcuţe amovibile 219862 (25IP; 6 Nm)
    Portplăcuţă 219860
    Şurub de strângere pentru portplăcuţă 219861 (TX8)
    Tip produs Freză frontală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 213890 250/13
    EAN / GTIN 4045197666598
    Număr producător 213890 250/13

    Descriere

    Execuţie:

    Cap de frezat frontal la 45° cu plăcuţe dispuse inegal pentru o funcţionare silenţioasă. Locaşul de prindere al plăcuţelor asigură o poziţionare precisă şi o fixare rigidă cu portplăcuţe din carbură.
    Pentru suporturi conform DIN 2079 cu 4 găuri de fixare suplimentare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături