Cap de frezat frontal la 45° 200/10 mm

Cod articol: 213890 200/10
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 10
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 200 mm
Număr de dinţi Z 10
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 45 grad
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ exterior maxim Dmax 213 mm
Lungimea totală Lges 63 mm
⌀ orificiu prindere 60 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SE.. 1203..
Şurub de fixare pentru plăcuţe amovibile 219862 (25IP; 6 Nm)
Portplăcuţă 219860
Şurub de strângere pentru portplăcuţă 219861 (TX8)
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213890 200/10
EAN / GTIN 4045197666581
Număr producător 213890 200/10

Descriere

Execuţie:

Cap de frezat frontal la 45° cu plăcuţe dispuse inegal pentru o funcţionare silenţioasă. Locaşul de prindere al plăcuţelor asigură o poziţionare precisă şi o fixare rigidă cu portplăcuţe din carbură.
Pentru suporturi conform DIN 2079 cu 4 găuri de fixare suplimentare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături