{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ exterior maxim Dmax | 113 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.. 1203.. | |
Şurub de fixare pentru plăcuţe amovibile | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Portplăcuţă | 219860 | |
Şurub de strângere pentru portplăcuţă | 219861 (TX8) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 213890 100/6 | |
EAN / GTIN | 4045197666550 | |
Număr producător | 213890 100/6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cap de frezat frontal la 45°, cu alezaj, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 100/6mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
573,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
542,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
382,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Lungimea totală Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ exterior maxim Dmax | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Unghi de reglare κ | 45 grad | 45 grad | 45 grad |