{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 125 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ exterior maxim Dmax | 138 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.. 1203.. | |
Şurub de fixare pentru plăcuţe amovibile | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Portplăcuţă | 219860 | |
Şurub de strângere pentru portplăcuţă | 219861 (TX8) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 213890 125/7 | |
EAN / GTIN | 4045197666567 | |
Număr producător | 213890 125/7 |