SEKN 1203 AFTN, HB735, Tip: UNI

Cod articol: 213906 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,78 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,65 € / buc.
La cerere
În stoc
3.827 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SEKN 1203 AFTN
Tip UNI
Categorie HB735
Materialul sculei Carbura
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 3,18 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213906 UNI
EAN / GTIN 4045197601711
Număr producător 213906 UNI

Tabel de aplicaţii

Alu > 10% Si
N
650
Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
140
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.