Există o alternativă la acest produs

SEKN 1203 AFTN, HB7520, Tip: ST1400

Cod articol: 213912 ST1400
Reducere
10,05 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
3.858 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SEKN 1203 AFTN
Tip ST1400
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,19 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 3,18 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213912 ST1400
EAN / GTIN 4045197302762
Număr producător 213912 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
235
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
105
Oţel < 1400 N/mm²
P
105
GG(G)
K
130
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.