{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TwinCut | |
⌀ tăişului DC | 200 mm | |
Număr de dinţi Z | 16 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ exterior maxim Dmax pentru plăcuţe ON.U | 211,8 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax pentru plăcuţe SN.U | 215,2 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru plăcuţe SN.U | 63 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru plăcuţe ON.U | 61,3 mm | |
⌀ orificiu prindere | 60 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SN.U; ON.U | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Portplăcuţă | 219897 | |
Şurub de strângere pentru portplăcuţă | 219899 | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 213420 200/16 | |
EAN / GTIN | 4045197716880 | |
Număr producător | 213420 200/16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
TwinCut Freză frontală la 45° pas îngust, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 200/16mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
1.677,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
1.109,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
1.408,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 16 | 8 | 12 |
⌀ orificiu prindere | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Unghi de reglare κ | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală |