Freză pentru avansuri foarte mari tip Hi5 40/4 mm

Cod articol: 213200 40/4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Hi5
⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă Coadă Weldon
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 25,6 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,4 mm
Lungime activă L1 50 mm
Lungimea totală Lges 110 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă POMX 0704..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Unghi de reglare κ 90 grad
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213200 40/4
EAN / GTIN 4045197783509
Număr producător 213200 40/4

Descriere

Execuţie:

Extrem de silenţioasă datorită distanţei dintre dinţi.

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 10IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături