{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Hi5 | |
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 10,6 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,4 mm | |
Lungime activă L1 | 36 mm | |
Lungimea totală Lges | 92 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | POMX 0704.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219883 (10IP; 2,2 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 213200 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197783486 | |
Număr producător | 213200 25/2 |