{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 66 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 116 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 130 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 2 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,97 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 47,07 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOMU146715 | |
Unghi de reglare κ | 16 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 213014 66/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266875 | |
Număr producător | 213014 66/5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari, cu alezaj, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 66/5mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
456,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
286,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
418,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
286,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
387,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
537,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Lungimea totală Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOMU146715 | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XDM.120516 | XOMU094812 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 56 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |