{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 184 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 198 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 2 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,57 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 81,07 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOMU146715 | |
Unghi de reglare κ | 16 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 213014 100/8 | |
EAN / GTIN | 4062406266899 | |
Număr producător | 213014 100/8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari 100/8 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
697,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
574,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 8 | 8 |
Unghi de reglare κ | 16 | 9 |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) |
Lungimea totală Lges | 63 | 50 |
⌀ tăişului DC | 100 | 100 |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 81,07 | 83,5 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |