{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XOMU146715ZZER | |
Tip | UNI | |
Categorie | HB415 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Adâncime recomandată de aşchiere ap max | 1,3 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 3 mm | |
Rază de programare la ap max | 3 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Rază la colţ | 1,5 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 213050 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406267162 | |
Număr producător | 213050 UNI |