{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XOMU146715ZZER | |
Tip | DUR | |
Categorie | HB4715 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Adâncime recomandată de aşchiere ap max | 0,8 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 3 mm | |
Rază de programare la ap max | 3 mm | |
Avans fz per dinte | 0,9 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Rază la colţ | 1,5 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 213042 HART | |
EAN / GTIN | 4062406267131 | |
Număr producător | 213042 HART |