{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Lungime activă L1 | 70 mm | |
Lungimea totală Lges | 150 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 54 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,2 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,76 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 19,55 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOMU094812 | |
Unghi de reglare κ | 15 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 213002 32/3 | |
EAN / GTIN | 4062406266455 | |
Număr producător | 213002 32/3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q DoubleFreză pentru avansuri foarte mari, Coadă cilindrică, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 32/3mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
360,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
301,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
335,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 4 | 3 |
Lungime activă L1 | 70 mm | 45 mm | 120 mm |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare pe colţ | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) |
Lungimea totală Lges | 150 mm | 105 mm | 200 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOMU094812 | SO.. 0836.. | XDM.090416 |
⌀ tăişului DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |