GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu filet, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 32/2mm

Cod articol: 212816 32/2
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Q
⌀ tăişului DC 32 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă cu filet
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 16 mm
Lungimea totală Lges 47 mm
Filet de prindere M M16
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 48 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 62 mm
Frezare circulară a găurii ap 1,5 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 3,71 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 12,34 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XDM.120516
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212816 32/2
EAN / GTIN 4045197939319
Număr producător 212816 32/2

Descriere

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.
La utilizarea prelungirilor folosiţi în permanenţă răcirea interioară.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Power Q" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături