GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari 35/2 mm

Cod articol: 212813 35/2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Q
⌀ tăişului DC 35 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă Weldon
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 19 mm
Lungime activă L1 40 mm
Lungimea totală Lges 100 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 54 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 68 mm
Frezare circulară a găurii ap 1,5 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 2,99 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 15,34 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XDM.120516
Unghi de reglare κ 11 grad
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212813 35/2
EAN / GTIN 4045197939241
Număr producător 212813 35/2

Descriere

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari  35/2 mm

GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari 35/2 mm

La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
293,55 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
314,15 €
Răcire interioară da da
Tip de coadă Coadă Weldon Coadă cilindrică
⌀ tăişului DC 35 35
Strategie de aşchiere HPC HPC
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 2,99 2,99
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 15,34 15,34
Tip produs Freză de copiere Freză de copiere

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "Power Q" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături