GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă Weldon, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 30/2mm

Cod articol: 212813 30/2
Individual prices for business customers after login.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Q
⌀ tăişului DC 30 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă Weldon
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 14 mm
Lungime activă L1 40 mm
Lungimea totală Lges 100 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 44 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 58 mm
Frezare circulară a găurii ap 1,5 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 4,42 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 10,34 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XDM.120516
Unghi de reglare κ 11 grad
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212813 30/2
EAN / GTIN 4045197939227
Număr producător 212813 30/2

Descriere

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Power Q" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături