{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 35 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Lungime activă L1 | 50 mm | |
Lungimea totală Lges | 200 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 58 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 68 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,68 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 20,43 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.090416 | |
Unghi de reglare κ | 16 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212808 35/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939128 | |
Număr producător | 212808 35/3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă cilindrică, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 35/3mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
361,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
340,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală Lges | 200 mm | 100 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.090416 | XDM.090416 |
⌀ tăişului DC | 35 mm | 35 mm |
⌀ D3 | 23 mm | 23 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 68 mm | 68 mm |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 20,43 mm | 20,43 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |