GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari Power 18/2 mm

Cod articol: 212804 18/2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Power Q
    ⌀ tăişului DC 18 mm
    Număr de dinţi Z 2
    Tip de coadă cu filet
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
    Strategie de aşchiere HPC
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    ⌀ D1 h6 8,5 mm
    ⌀ D2 13 mm
    ⌀ D3 10 mm
    Lungimea totală Lges 25 mm
    Filet de prindere M M8
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 28 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 34 mm
    Frezare circulară a găurii ap 0,3 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 2,82 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 8,13 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă XOM.060310
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 212804 18/2
    EAN / GTIN 4045197956040
    Număr producător 212804 18/2

    Descriere

    Piese de schimb:

    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

    Notă:

    GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.
    La utilizarea prelungirilor folosiţi în permanenţă răcirea interioară.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "Power Q" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături