Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 20 mm HART

Cod articol: 212670 HART

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    79,44 € / buc.
  • de la 10 buc.
    66,20 € / buc.
La cerere
În stoc
257 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7705
Materialul sculei Carbură
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte 0,25 mm
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,28 mm
Avans fz în oţel < 60 HRC 0,2 mm
Avans fz în titan > 850 N/mm2 0,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212670 HART
EAN / GTIN 4045197712486
Număr producător 212670 HART

Tabel de aplicaţii

Oţel < 50 HRC
H
280
Oţel < 55 HRC
H
260
Oţel < 60 HRC
H
200
Oţel < 65 HRC
H
160
Oţel < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.
  • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.

Aplicaţie:

Plăcuţe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuţia de matriţe.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături