{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare prin copiere | |
Răcire interioară | nu | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 28 mm | |
Lungime 1 | 28 mm | |
Filet de prindere M | M10 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 219874 (20IP; 5,0 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212620 20 | |
EAN / GTIN | 4045197712912 | |
Număr producător | 212620 20 |