Freză de copiere 10 mm

Cod articol: 212620 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare prin copiere
  • Răcire interioară: nu
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 10 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă cu filet
Utilizarea frezei Frezare prin copiere
Răcire interioară nu
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D1 h6 5,5 mm
⌀ D2 9,5 mm
Lungimea totală Lges 23 mm
Lungime 1 23 mm
Filet de prindere M M5
Şurub pentru plăcuţe amovibile 219871 (8IP; 1,2 Nm)
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212620 10
EAN / GTIN 4045197712783
Număr producător 212620 10

Descriere

Execuţie:

Fără răcire interioară.
Locaş precis al plăcuţelor amovibile datorită configurării optime a toleranţelor plăcuţelor şi locaşurilor de plăcuţe.
Este garantată precizia maximă la schimbare: ± 0,015 mm.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru operaţii de finisare şi semifiniţie.
Oţel – pentru utilizări generale în execuţia de matriţe.

Notă:

Turaţia se calculează în funcţie de ⌀ efectiv Dw.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături