Freză de copiere, cu filet, ⌀ D: 8mm

Cod articol: 212620 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare prin copiere
  • Răcire interioară: nu
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă cu filet
Utilizarea frezei Frezare prin copiere
Răcire interioară nu
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D1 h6 5,5 mm
⌀ D2 9,5 mm
Lungimea totală Lges 23 mm
Lungime 1 13 mm
Filet de prindere M M5
Şurub pentru plăcuţe amovibile 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212620 8
EAN / GTIN 4045197712776
Număr producător 212620 8

Descriere

Execuţie:

Fără răcire interioară.
Locaş precis al plăcuţelor amovibile datorită configurării optime a toleranţelor plăcuţelor şi locaşurilor de plăcuţe.
Este garantată precizia maximă la schimbare: ± 0,015 mm.
Fără răcire interioară.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru operaţii de finisare şi semifiniţie.
Oţel – pentru utilizări generale în execuţia de matriţe.

Notă:

Turaţia se calculează în funcţie de ⌀ efectiv Dw.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 0,9 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 7IP.