{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Forma cozii | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare prin copiere | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 34 mm | |
Lungime ⌀ d1 | 75 mm | |
Lungimea totală Lges | 141 mm | |
⌀ d1 | 17 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 219874 (20IP; 5,0 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212603 20 | |
EAN / GTIN | 4045197712721 | |
Număr producător | 212603 20 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |