{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Schaftausführung | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare prin copiere | |
Innenkühlung | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Auskraglänge L1 | 28 mm | |
Lungime ⌀ d1 | 63 mm | |
Lungimea totală Lges | 123 mm | |
⌀ d1 | 14 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
Wendeplattenschraube | 219873 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212603 16 | |
EAN / GTIN | 4045197712714 | |
Număr producător | 212603 16 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |