{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | ALU | |
Categorie | HU7810 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte | 0,25 mm | |
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 | 0,28 mm | |
Avans fz în oţel < 60 HRC | 0,2 mm | |
Avans fz în titan > 850 N/mm2 | 0,25 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 212670 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197712462 | |
Număr producător | 212670 ALU |