{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 42 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 3 mm | |
Lungimea totală Lges | 42 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CPHX 09T3.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212538 42/5 | |
EAN / GTIN | 4062406098797 | |
Număr producător | 212538 42/5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză de finisare 42/5 mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
317,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
238,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
239,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
353,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
352,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ ;Prelucrare înclinată ;Prelucrare înclinată | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) | Prelucrare înclinată ;Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
Tip de coadă | cu filet | cu filet | cu filet | cu filet | cu filet |
⌀ tăişului DC | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |