CPHX 09T305 ER ST1400

Cod articol: 212572 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,58 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,15 € / buc.
La cerere
În stoc
676 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CPHX 09T305 ER
    Tip ST1400
    Categorie HB4015
    Materialul sculei Carbură
    Wiper axial lung 1 mm
    Wiper radial lung 2 mm
    Raza la colţ R1 0,5 mm
    Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,25 mm
    Grosimea plăcuţei S 3.97 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Rază la colţ 0,5 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 212572 ST1400
    EAN / GTIN 4062406099183
    Număr producător 212572 ST1400

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    400
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    380
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    360
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    340
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    320
    Oţel < 55 HRC
    H
    200
    TOOLOX 33
    H
    250
    TOOLOX 44
    H
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    320
    INOX > 900 N/mm²
    M
    300
    GGG
    K
    320
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Precizie a concentricităţii ±0,020 mm.
    • Plăcuţe amovibile cu geometrie Wiper îmbunătăţită pentru un proces de prelucrare mai eficient în execuţia de matriţe.
    • Economie de timp extrem de mare datorită saltului mare la noua linie şi avansului ridicat per dinte.
    • Plăcuţe de frezare cu geometrie Wiper radială şi axială.

    Recomandare:

    În cazul operaţiilor de frezare frontală, reduceţi Vc cu 30%.

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae 0,2 mm.
    Lwa reprezintă lungimea Wiper axială.
    Lwr reprezintă lungimea Wiper radială.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături