Freză de finisare 66/8 mm

Cod articol: 212542 66/8
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 66 mm
    Număr de dinţi Z 8
    Tip de coadă cu alezaj
    Utilizarea frezei Frezare pe colţ; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere HPC
    Schimbare sculă PowerCard
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 3 mm
    Lungimea totală Lges 50 mm
    ⌀ orificiu prindere 27 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CPHX 09T3..
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 212542 66/8
    EAN / GTIN 4062406098681
    Număr producător 212542 66/8

    Descriere

    Execuţie:

    Freză de finisare de precizie pentru lucrări de prefinisare şi de finisare extrem de eficiente. Datorită geometriei Wiper revizuite, este recomandată pentru obţinerea unor suprafeţe de calitate excepţională la şlefuire. Economie de timp extrem de mare datorită saltului mare la noua linie şi avansului ridicat per dinte.

    Aplicaţie:

    Sculă folosită în mod tipic în execuţia de matriţe.

    Notă:

    GARANT Şurubelniţă dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 cu tijă Cod 674252 Ref. 15IP.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Freză de finisare  66/8 mm

    Freză de finisare 66/8 mm

    La cerere
    În stoc
    5 livrabil imediat
    454,23 €
    La cerere
    În stoc
    20 livrabil imediat
    522,21 €
    Număr de dinţi Z 8 8
    ⌀ orificiu prindere 27 22
    Utilizarea frezei Frezare pe colţ ;Prelucrare înclinată ;Frezare pe colţ Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging)
    Răcire interioară da da
    Tip de coadă cu alezaj cu alezaj
    ⌀ tăişului DC 66 66
    Strategie de aşchiere HPC HPC

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături